NORMAPLAST

NORMAPLAST Einschraubstutzen GES PA 5mm M12x1.5

  • ERIKS:12987376
  • Hersteller:7108904005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GES
Form
Schlauchstutzen
Material
PA
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
5 mm
Nennweite 2
M 12
Anschluss
Schlauchstutzen
Anschluss 2
Aussengewinde (Metrisch)