NORMAPLAST

NORMAPLAST Einschraubstutzen gerade GES 4mm M10x1

  • ERIKS:12987369
  • Hersteller:7108903004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.97inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GES
Form
Schlauchstutzen
Material
PA
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M10
Anschluss
Schlauchstutzen
Anschluss 2
Aussengewinde (Metrisch)