CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.05inkl. MwSt
159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.30 | - |
25+ | CHF 4.65 | 50.00% |
50+ | CHF 3.20 | 65.59% |
100+ | CHF 2.95 | 68.28% |
150+ | CHF 2.90 | 68.82% |
225+ | CHF 2.85 | 69.35% |
338+ | CHF 2.80 | 69.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 87 bis 112 mm |
Bandbreite | 12 mm |