CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.60 | - |
50+ | CHF 2.40 | 47.83% |
100+ | CHF 1.60 | 65.22% |
200+ | CHF 1.55 | 66.30% |
300+ | CHF 1.50 | 67.39% |
450+ | CHF 1.45 | 68.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 8 bis 14 mm |
Bandbreite | 9 mm |