CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.89inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.30 | - |
25+ | CHF 3.55 | 51.37% |
50+ | CHF 2.50 | 65.75% |
100+ | CHF 2.30 | 68.49% |
150+ | CHF 2.25 | 69.18% |
225+ | CHF 2.20 | 69.86% |
338+ | CHF 2.15 | 70.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 77 bis 95 mm |
Bandbreite | 12 mm |