NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 58 x 75

  • ERIKS:10016245
  • Hersteller:08134001067
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.30

-

25+

CHF 3.55

51.37%

50+

CHF 2.50

65.75%

100+

CHF 2.30

68.49%

150+

CHF 2.25

69.18%

225+

CHF 2.20

69.86%

338+

CHF 2.15

70.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 58 bis 75 mm
Bandbreite
12 mm