CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
163 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.70 | - |
50+ | CHF 2.80 | 50.88% |
100+ | CHF 2.05 | 64.04% |
200+ | CHF 1.85 | 67.54% |
300+ | CHF 1.80 | 68.42% |
450+ | CHF 1.75 | 69.30% |
675+ | CHF 1.70 | 70.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 50 bis 65 mm |
Bandbreite | 12 mm |