NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 38 x 50

  • ERIKS:10016242
  • Hersteller:08134001044
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

1688 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

50+

CHF 2.95

51.64%

100+

CHF 2.15

64.75%

200+

CHF 1.95

68.03%

300+

CHF 1.90

68.85%

450+

CHF 1.85

69.67%

675+

CHF 1.80

70.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 38 bis 50 mm
Bandbreite
12 mm