NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 277 x 307

  • ERIKS:10016256
  • Hersteller:64050307
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.10

-

25+

CHF 8.30

51.46%

50+

CHF 5.80

66.08%

100+

CHF 5.45

68.13%

150+

CHF 5.30

69.01%

225+

CHF 5.15

69.88%

338+

CHF 5.05

70.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 277 bis 307 mm
Bandbreite
12 mm