NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 26 x 38

  • ERIKS:10016240
  • Hersteller:08134001032
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

50+

CHF 2.85

50.43%

100+

CHF 2.10

63.48%

200+

CHF 1.90

66.96%

300+

CHF 1.85

67.83%

450+

CHF 1.80

68.70%

675+

CHF 1.75

69.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 26 bis 38 mm
Bandbreite
12 mm