NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 252 x 282

  • ERIKS:10016255
  • Hersteller:64050282
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

25+

CHF 7.55

51.60%

50+

CHF 5.45

65.06%

100+

CHF 4.85

68.91%

150+

CHF 4.75

69.55%

225+

CHF 4.65

70.19%

338+

CHF 4.55

70.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 251 bis 282 mm
Bandbreite
12 mm