NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 226 x 256

  • ERIKS:10016254
  • Hersteller:64050256
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.90

-

25+

CHF 7.30

51.01%

50+

CHF 5.20

65.10%

100+

CHF 4.70

68.46%

150+

CHF 4.60

69.13%

225+

CHF 4.50

69.80%

338+

CHF 4.40

70.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 226 bis 256 mm
Bandbreite
12 mm