NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 22 x 32

  • ERIKS:10016239
  • Hersteller:08134001027
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

199 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.20

-

50+

CHF 2.55

50.96%

100+

CHF 1.85

64.42%

200+

CHF 1.80

65.38%

300+

CHF 1.75

66.35%

450+

CHF 1.70

67.31%

675+

CHF 1.65

68.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 22 bis 32 mm
Bandbreite
12 mm