CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
25+ | CHF 6.85 | 51.42% |
50+ | CHF 4.70 | 66.67% |
100+ | CHF 4.55 | 67.73% |
150+ | CHF 4.45 | 68.44% |
225+ | CHF 4.35 | 69.15% |
338+ | CHF 4.25 | 69.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 200 bis 231 mm |
Bandbreite | 12 mm |