CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.30 | - |
25+ | CHF 6.45 | 51.50% |
50+ | CHF 4.60 | 65.41% |
100+ | CHF 4.25 | 68.05% |
150+ | CHF 4.15 | 68.80% |
225+ | CHF 4.00 | 69.92% |
338+ | CHF 3.90 | 70.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 175 bis 205 mm |
Bandbreite | 12 mm |