CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.94inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.90 | - |
25+ | CHF 6.30 | 51.16% |
50+ | CHF 4.50 | 65.12% |
100+ | CHF 4.15 | 67.83% |
150+ | CHF 4.00 | 68.99% |
225+ | CHF 3.90 | 69.77% |
338+ | CHF 3.85 | 70.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 150 bis 180 mm |
Bandbreite | 12 mm |