NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-S Stahl 15 x 24

  • ERIKS:10016237
  • Hersteller:08134001020
Image 1
Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

469 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.60

-

50+

CHF 2.40

47.83%

100+

CHF 1.60

65.22%

200+

CHF 1.55

66.30%

300+

CHF 1.50

67.39%

450+

CHF 1.45

68.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-S
Typ
ABA-S (Stahl)
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 15 bis 24 mm
Bandbreite
12 mm