CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
25+ | CHF 5.50 | 50.89% |
50+ | CHF 3.85 | 65.62% |
100+ | CHF 3.50 | 68.75% |
150+ | CHF 3.45 | 69.20% |
225+ | CHF 3.40 | 69.64% |
338+ | CHF 3.35 | 70.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 130 bis 165 mm |
Bandbreite | 12 mm |