CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.22inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.45 | - |
25+ | CHF 4.70 | 50.26% |
50+ | CHF 3.30 | 65.08% |
100+ | CHF 3.05 | 67.72% |
150+ | CHF 3.00 | 68.25% |
225+ | CHF 2.95 | 68.78% |
338+ | CHF 2.90 | 69.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-S |
Typ | ABA-S (Stahl) |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 104 bis 138 mm |
Bandbreite | 12 mm |