NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 87 x 112

  • ERIKS:10016221
  • Hersteller:08134003100
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.20

-

25+

CHF 8.65

59.20%

50+

CHF 8.15

61.56%

100+

CHF 7.60

64.15%

200+

CHF 6.85

67.69%

300+

CHF 6.70

68.40%

450+

CHF 6.60

68.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 87 bis 112 mm
Bandbreite
12 mm