NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 77 x 95

  • ERIKS:10016220
  • Hersteller:08134003086
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.50

-

25+

CHF 8.25

59.76%

50+

CHF 7.75

62.20%

100+

CHF 7.30

64.39%

200+

CHF 6.65

67.56%

300+

CHF 6.45

68.54%

450+

CHF 6.35

69.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 77 bis 95 mm
Bandbreite
12 mm