NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 68 x 85

  • ERIKS:10016219
  • Hersteller:08134003077
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.00

-

25+

CHF 7.65

59.74%

50+

CHF 7.30

61.58%

100+

CHF 6.75

64.47%

200+

CHF 6.20

67.37%

300+

CHF 6.05

68.16%

450+

CHF 5.95

68.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 68 bis 85 mm
Bandbreite
12 mm