NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 58 x 75

  • ERIKS:10016233
  • Hersteller:08134003067
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

151 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.00

-

25+

CHF 7.10

60.56%

50+

CHF 6.95

61.39%

100+

CHF 6.35

64.72%

200+

CHF 5.95

66.94%

300+

CHF 5.85

67.50%

450+

CHF 5.75

68.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 58 bis 75 mm
Bandbreite
12 mm