NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 50 x 65

  • ERIKS:10016218
  • Hersteller:08134003058
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

25+

CHF 12.20

29.48%

50+

CHF 6.70

61.27%

100+

CHF 6.40

63.01%

200+

CHF 5.95

65.61%

300+

CHF 5.85

66.18%

450+

CHF 5.75

66.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 50 bis 65 mm
Bandbreite
12 mm