NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 44 x 56

  • ERIKS:10016217
  • Hersteller:08134003050
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

25+

CHF 11.30

29.38%

50+

CHF 6.45

59.69%

100+

CHF 6.20

61.25%

200+

CHF 5.70

64.38%

300+

CHF 5.60

65.00%

450+

CHF 5.50

65.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 44 bis 56 mm
Bandbreite
12 mm