NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 38 x 50

  • ERIKS:10016216
  • Hersteller:08134003044
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

25+

CHF 10.90

30.13%

50+

CHF 6.10

60.90%

100+

CHF 5.80

62.82%

200+

CHF 5.40

65.38%

300+

CHF 5.20

66.67%

450+

CHF 5.10

67.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 38 bis 50 mm
Bandbreite
12 mm