NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 32 x 44

  • ERIKS:10016215
  • Hersteller:08134003038
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.62inkl. MwSt

263 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.30

-

25+

CHF 11.40

30.06%

50+

CHF 6.35

61.04%

100+

CHF 6.00

63.19%

200+

CHF 5.60

65.64%

300+

CHF 5.50

66.26%

450+

CHF 5.40

66.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 32 bis 44 mm
Bandbreite
12 mm