NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 277 x 307

  • ERIKS:10016229
  • Hersteller:64400307
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.94inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.60

-

25+

CHF 21.60

59.70%

50+

CHF 20.50

61.75%

100+

CHF 19.00

64.55%

200+

CHF 17.40

67.54%

300+

CHF 17.10

68.10%

450+

CHF 16.70

68.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 277 bis 307 mm
Bandbreite
12 mm