CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.29inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.30 | - |
25+ | CHF 20.00 | 59.43% |
50+ | CHF 19.00 | 61.46% |
100+ | CHF 17.40 | 64.71% |
200+ | CHF 16.20 | 67.14% |
300+ | CHF 15.90 | 67.75% |
450+ | CHF 15.50 | 68.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-R |
Typ | ABA-R (AISI304) |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 251 bis 282 mm |
Bandbreite | 12 mm |