CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.32inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.70 | - |
25+ | CHF 18.20 | 59.28% |
50+ | CHF 17.20 | 61.52% |
100+ | CHF 15.80 | 64.65% |
200+ | CHF 14.60 | 67.34% |
300+ | CHF 14.30 | 68.01% |
450+ | CHF 14.00 | 68.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-R |
Typ | ABA-R (AISI304) |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 226 bis 256 mm |
Bandbreite | 12 mm |