CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.20 | - |
25+ | CHF 10.10 | 28.87% |
50+ | CHF 5.75 | 59.51% |
100+ | CHF 5.60 | 60.56% |
200+ | CHF 4.90 | 65.49% |
300+ | CHF 4.85 | 65.85% |
450+ | CHF 4.75 | 66.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-R |
Typ | ABA-R (AISI304) |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 22 bis 32 mm |
Bandbreite | 12 mm |