CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.20 | - |
25+ | CHF 15.80 | 59.69% |
50+ | CHF 15.00 | 61.73% |
100+ | CHF 13.80 | 64.80% |
200+ | CHF 12.70 | 67.60% |
300+ | CHF 12.50 | 68.11% |
450+ | CHF 12.20 | 68.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-R |
Typ | ABA-R (AISI304) |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 200 bis 231 mm |
Bandbreite | 12 mm |