NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 19 x 28

  • ERIKS:10016212
  • Hersteller:08134003024
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

320 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

25+

CHF 10.10

29.37%

50+

CHF 5.60

60.84%

100+

CHF 5.40

62.24%

200+

CHF 4.75

66.78%

300+

CHF 4.65

67.48%

450+

CHF 4.55

68.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 19 bis 28 mm
Bandbreite
12 mm