NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 175 x 205

  • ERIKS:10016225
  • Hersteller:08134003190
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.70

-

25+

CHF 16.30

53.03%

50+

CHF 15.30

55.91%

100+

CHF 14.10

59.37%

200+

CHF 12.90

62.82%

300+

CHF 12.60

63.69%

450+

CHF 12.40

64.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 175 bis 205 mm
Bandbreite
12 mm