CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.86inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.40 | - |
25+ | CHF 12.40 | 59.21% |
50+ | CHF 11.80 | 61.18% |
100+ | CHF 11.00 | 63.82% |
200+ | CHF 10.20 | 66.45% |
300+ | CHF 9.95 | 67.27% |
450+ | CHF 9.75 | 67.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-R |
Typ | ABA-R (AISI304) |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 150 bis 180 mm |
Bandbreite | 12 mm |