CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.30 | - |
25+ | CHF 9.35 | 29.70% |
50+ | CHF 5.30 | 60.15% |
100+ | CHF 4.85 | 63.53% |
200+ | CHF 4.55 | 65.79% |
300+ | CHF 4.45 | 66.54% |
450+ | CHF 4.35 | 67.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-R |
Typ | ABA-R (AISI304) |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 15 bis 24 mm |
Bandbreite | 12 mm |