NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-R Edelstahl 304 130 x 165

  • ERIKS:10016223
  • Hersteller:08134003148
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite: 12mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.90

-

25+

CHF 11.00

59.11%

50+

CHF 10.30

61.71%

100+

CHF 9.50

64.68%

200+

CHF 8.85

67.10%

300+

CHF 8.65

67.84%

450+

CHF 8.50

68.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-R
Typ
ABA-R (AISI304)
Material
AISI304
Klemmbereich
von 130 bis 165 mm
Bandbreite
12 mm