CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.75inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.90 | - |
25+ | CHF 9.30 | 59.39% |
50+ | CHF 8.90 | 61.14% |
100+ | CHF 8.10 | 64.63% |
200+ | CHF 7.55 | 67.03% |
300+ | CHF 7.45 | 67.47% |
450+ | CHF 7.30 | 68.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-R |
Typ | ABA-R (AISI304) |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 104 bis 138 mm |
Bandbreite | 12 mm |