NORMA

NORMA Schlauchklemme Mini ABA Stahl Grösse 9 8 - 9.5

  • ERIKS:10016199
  • Hersteller:08107101009
Image 1
Mit aufgebogenen Bandkanten. Für kleine Abmessungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.20

-

100+

CHF 2.10

50.00%

200+

CHF 1.50

64.29%

400+

CHF 1.45

65.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
Mini ABA
Typ
Mini
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 8 bis 9.5 mm
Bandbreite
9 mm