NORMA

NORMA Schlauchklemme Mini ABA Stahl Grösse 7 6.5 - 7.5

  • ERIKS:14885314
Image 1
Mit aufgebogenen Bandkanten. Für kleine Abmessungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.49inkl. MwSt

108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.15

-

100+

CHF 2.10

49.40%

200+

CHF 1.50

63.86%

400+

CHF 1.45

65.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
Mini ABA
Typ
Mini
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 6.5 bis 7.5 mm
Bandbreite
7 mm