NORMA

NORMA Schlauchklemme Mini ABA Stahl Grösse 15 13.5 - 15.5

  • ERIKS:14885315
Image 1
Mit aufgebogenen Bandkanten. Für kleine Abmessungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.25

-

100+

CHF 2.10

50.59%

200+

CHF 1.50

64.71%

400+

CHF 1.45

65.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
Mini ABA
Typ
Mini
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 13.5 bis 15.5 mm
Bandbreite
9 mm