CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.70 | - |
100+ | CHF 1.85 | 50.00% |
200+ | CHF 1.25 | 66.22% |
400+ | CHF 1.20 | 67.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | Mini ABA |
Typ | Mini |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 12.5 bis 14.5 mm |
Bandbreite | 9 mm |