NORMA

NORMA Schlauchklemme Mini ABA Stahl Grösse 13 11.5 x 13.5

  • ERIKS:10016203
  • Hersteller:08107101013
Image 1
Mit aufgebogenen Bandkanten. Für kleine Abmessungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

572 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.70

-

100+

CHF 1.85

50.00%

200+

CHF 1.25

66.22%

400+

CHF 1.20

67.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
Mini ABA
Typ
Mini
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 11.5 bis 13.5 mm
Bandbreite
9 mm