NORMA

NORMA Schlauchklemme Mini ABA Stahl Grösse 12 10.5 - 12.5mm

  • ERIKS:10016202
  • Hersteller:08107101012
Image 1
Mit aufgebogenen Bandkanten. Für kleine Abmessungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

549 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.65

-

100+

CHF 1.85

49.32%

200+

CHF 1.25

65.75%

400+

CHF 1.20

67.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
Mini ABA
Typ
Mini
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 10.5 bis 12.5 mm
Bandbreite
12 mm