

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.65 | - |
100+ | CHF 1.85 | 49.32% |
200+ | CHF 1.25 | 65.75% |
400+ | CHF 1.20 | 67.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | Mini ABA |
Typ | Mini |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 9 bis 10.5 mm |
Bandbreite | 10 mm |