Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 881 Typ: 3885 Edelstahl/Borosilikat Wimpel PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12586117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckklasse PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
881
Typ
3885
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Glasdurchmesser
45 mm
Glasstärke
10 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
Edelstahl
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
1/2" (15)
L
100 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Gewicht
2.2 kg