Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 881 Typ: 3885 Edelstahl/Borosilikat Wimpel PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13401942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckklasse PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'428.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'543.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
881
Typ
3885
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
230 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Glasdurchmesser
100 mm
Glasstärke
15 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
Edelstahl
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
2" (50)
L
230 mm
E
80 mm
F
100 mm
G
15 mm
Gewicht
10.5 kg