Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORIS |
Serie | 881 |
Typ | 3883 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 160 mm |
Art der Durchflussanzeige | Wimpel |
Glasdurchmesser | 80 mm |
Glasstärke | 12 mm |
Anzahl Gläser | 2 |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | 1.0619 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Strömungsanzeige | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 280 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
DN | 1.1/4" (32) |
Druckstufe | PN16 |
L | 160 mm |
E | 65 mm |
F | 80 mm |
G | 12 mm |
Gewicht | 7 kg |