NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 881 Typ: 3883 Stahl/Borosilikat Driptube PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14600767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckstufe PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
881
Typ
3883
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
160 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
80 mm
Glasstärke
12 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
1.1/4" (32)
Druckstufe
PN16
L
160 mm
E
65 mm
F
80 mm
G
12 mm
Gewicht
7 kg