NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 881 Typ: 3881 Grauguss/Natronkalk Driptube PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11813434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grauguss Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
881
Typ
3881
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
45 mm
Glasstärke
10 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
1/2" (15)
L
100 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Gewicht
2.2 kg